• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

stripax® plus Abisolier- und Crimpzange

Artikel-Nr.: 729493
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
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
    Herstellerbezeichnung Stripax Plus 2.5
    ganze Länge 210 mm
    für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 2,5 mm2
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729493
    EAN / GTIN 4008190067267
    Herstellernummer 9020000000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider. Eingebaute Crimpstation mit Magazin für Aderendhülsen (Bandware, im Griff integriert).

    Vorteil:

    Schneiden und Abisolieren des Kabels sowie Vercrimpen der Aderendhülsen mit einem Werkzeug, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

    Verwendung:

    Verkabelungs- und Installationsarbeiten in Kleinserie (z. B. im Schaltschrankbau).

    Sonderzubehör:

    Aderendhülsen-Sets je 500 Stück (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Größen 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

    Hinweis:

    Es dürfen nur Aderendhülsen-Bänder Nr. 729497 von Weidmüller verwendet werden. Die Verwendung von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Defekten führen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb