• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh OWEN BOA® black Low ESD S2, Größe 44

Artikel-Nr.: 729480-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 44
    Farbe schwarz
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729480-44
    EAN / GTIN 4030839284230
    Herstellernummer 729480-44
    L-Nummer L00790 4375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
    • TPU/PU Sohle WELLMAXX
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Lederfreie Ausstattung
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb