Aderendhülsen-Set, ohne Crimpzange, Anzahl Teile: 400

Artikel-Nr.: 729477 400
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufbewahrung in Kunststoffbox
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729477 400
EAN / GTIN 4067263118305
Herstellernummer 729477 400

Beschreibung

Ausführung:

Sets der gängigsten isolierten Aderendhülsen.

Lieferumfang:

Gängige Aderendhülsen in Aufbewahrungsbox mit Einteilungsfächern (ohne Crimpzange).
für Querschnitte von 0,5 − 2,5 mm2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb