Crimpzange für Aderendhülsen 16 mm2

Artikel-Nr.: 729465 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 16 mm2
Oberfläche brüniert
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Herstellernummer 610 286 3

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Sechskant-Crimpung = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.
Zange brüniert, Backen verchromt.
Auch für Twin-Aderendhülsen bis 2×10 mm2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb