{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 190 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729460 10 | |
EAN / GTIN | 4049002016417 | |
Herstellernummer | R610 087 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
ganze Länge | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Norm | DIN 46228 | ||
Produktart | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange |