{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PZ 3 | |
ganze Länge | 200 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729441 PZ3 | |
EAN / GTIN | 4008190052423 | |
Herstellernummer | 0567300000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen, Typ: PZ3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
ganze Länge | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange |