Crimpzange für Aderendhülsen VDE-isoliert, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729405 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
für Leiterquerschnitt 0,25 mm2 - 16 mm2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Anzahl Nester 9
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche poliert
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729405 16
EAN / GTIN 4003773072003
Herstellernummer 97 78 180

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Ausgekerbte Backen zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb