{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 185 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406798710 | |
Herstellernummer | 729404 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen 16 mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar
92,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
155,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,25 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 |
ganze Länge | 185 mm | 220 mm | 213 mm |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange |