{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Anzahl Nester | 1 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | |
Oberfläche | poliert | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729402 6 | |
EAN / GTIN | 4003773019794 | |
Herstellernummer | 97 81 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 6mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
47,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
716 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Nester | 1 | |
für Leiterquerschnitt | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
ganze Länge | 180 mm | 205 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Oberfläche | poliert | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange |