• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LONNY W red Low ESD S1P, Größe 43

Artikel-Nr.: 729301-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 43
    Farbe rot
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729301-43
    EAN / GTIN 4030839386996
    Herstellernummer 729301-43
    L-Nummer L00790 4737

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • TPU/PU Sohle MAXXIMO
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Weite Passform

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb