{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MADDOX | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Stahl | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 38 | |
Color | schwarz / grau | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Artikelnummer | 729161-38 | |
EAN / GTIN | 4030839280447 | |
Herstellernummer | 729161-38 | |
L-Nummer | L00790 4072 |