• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LUAN grey-red Low ESD S1PS, Größe 47

Artikel-Nr.: 729121-47
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729121-47
    EAN / GTIN 4030839363294
    Herstellernummer 729121-47

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien
    • Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
    • Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
    • TPU/PU Sohle MAXXIMO
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb