• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LUAN grey-red Low ESD S1PS, Größe 35

Artikel-Nr.: 729121-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729121-35
EAN / GTIN 4030839329290
Herstellernummer 729121-35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb