Installationszange, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 728795 200
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
985 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung 5×2,5 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
mit Öffnungsfeder nein
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728795 200
EAN / GTIN 4067263133308
Herstellernummer 728795 200

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionszange für Elektroinstallation. Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Zum Greifen, Schneiden und Abisolieren sowie Crimpen von Aderendhülsen.
  • Schneiden von Kupferkabeln bis ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis 4,0 mm2.
  • Crimpen von Aderendhülsen 0,75 bis 1,5 mm2 und 1,5 bis 4,0 mm2.
  • Abschneider mit Gewinde für Bolzen M3 und M4.
  • Biegen von Drähten und Kupferleitern.
  • Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb