Elektriker-Verdrahtungszange verchromt, mit Griffhüllen 160 mm

Artikel-Nr.: 728785 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
schneidet Draht bis ⌀ 2,5 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Abisolieren für Leiter-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Gewicht 139 g
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728785 160
EAN / GTIN 4003773071426
Herstellernummer 13 05 160

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Zum Greifen, Schneiden und Abisolieren sowie Crimpen von Aderendhülsen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb