Elektriker-Verdrahtungszange poliert 160 mm

Artikel-Nr.: 728784 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    schneidet Draht bis ⌀ 2,5 mm
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche schwarz atramentiert
    Kopf poliert
    Abisolieren für Leiter-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
    Gewicht 112 g
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728784 160
    EAN / GTIN 4003773034971
    Herstellernummer 13 01 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Verwendung:

    Zum Greifen, Schneiden und Abisolieren sowie Crimpen von Aderendhülsen.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb