{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Abisolieren für Leiter-⌀ | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728780 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040279 | |
Herstellernummer | 14 26 160 |