Ersatzmesser − Paar 0,8 mm

Artikel-Nr.: 728771 0,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Drähte (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Drähte 0,8 mm
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728771 0,8
EAN / GTIN 4250157116178
Herstellernummer LPST 0,8

Beschreibung

Ausführung:

Aus Federstahl, mit Kunststoffbacken und auswechselbaren Messern.

Verwendung:

Zum Entfernen der Lackisolation an Kupferdrähten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb