Abisolierzange für Glasfaserkabel 130 mm

Artikel-Nr.: 728768 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728768 130
EAN / GTIN 4003773050094
Herstellernummer 12 82 130 SB

Beschreibung

Ausführung:

Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Primär- und Sekundär-Coating bei Glasfaserkabeln.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb