Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 728765 140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Abisolieren für Leiter-⌀ 0,03 mm - 1 mm
Ausführung Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
mit Öffnungsfeder ja
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728765 140
EAN / GTIN 4003773071648
Herstellernummer 11 82 130

Beschreibung

Ausführung:

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzen-⌀. Mit verlängerter Schneide, um feine Drähte präzise auch in engen Bereichen zu schneiden.

Verwendung:

Zum Schneiden und Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern bis ⌀ 1,0 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb