{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | StriX | |
ganze Länge | 180 mm | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Schneidleistung | 10 mm2 | |
Schneidleistung bis ⌀ | 5 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728763 180 | |
EAN / GTIN | 4003773081319 | |
Herstellernummer | 13 66 180 |