• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3, Größe 45

Artikel-Nr.: 728751-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    EU-Schuhgröße 45
    Farbe schwarz / blau

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728751-45
    EAN / GTIN 4030839403945
    Herstellernummer 728751-45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Rindleder
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb