• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3, Größe 36

Artikel-Nr.: 728751-36
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz / blau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728751-36
EAN / GTIN 4030839403853
Herstellernummer 728751-36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Rindleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb