Alternativartikel:

Abisolierzange, verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 728736 160
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidenform Schneidenprisma
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
mit Öffnungsfeder ja
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Herstellernummer 11 05 160

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-⌀). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle. KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer TetheredTools-Absturzsicherung.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 728735 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.