• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh NELSON XXG black Low ESD S3 HI, Größe 41

Artikel-Nr.: 728681-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Farbe schwarz
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728681-41
    EAN / GTIN 4030839356920
    Herstellernummer 728681-41
    L-Nummer L00790 4420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb