Abisolierzange PreciStrip 16 16 mm2

Artikel-Nr.: 728631 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PreciStrip
    ganze Länge 195 mm
    für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 16 mm2
    Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728631 16
    EAN / GTIN 4003773085829
    Herstellernummer 12 52 195

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.
    Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil, exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen.

    Vorteil:

    Robuste Klemmbacken aus Stahl mit Schneidkante.

    Ersatzteil:

    Ersatzmesser unter Nr. 728714 und Längenanschlag unter Nr. 728715 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb