{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SECURA 2K | |
Hersteller Typbezeichnung | SECURA 2K | |
ganze Länge | 200 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
für Leiterquerschnitt AWG | 24-10 | |
Werkstoff | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer |
728625 6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4011391201002
Kopieren |
|
Herstellernummer |
20100
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |