• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI, Größe 44

Artikel-Nr.: 728611-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728611-44
    EAN / GTIN 4030839359983
    Herstellernummer 728611-44
    L-Nummer L00790 4344

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb