• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh SUNNY ESD S1, Größe 42

Artikel-Nr.: 72825-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUNNY
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72825-42
    EAN / GTIN 4030839221051
    Herstellernummer 72825-42
    L-Nummer L00790 675

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nubukleder/Textilnetzeinsätze
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle TRAINERS
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
    • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb