Abmantelmesser, mit Gleitschuh und Ratschenfunktion 145 mm

Artikel-Nr.: 728150 145
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 145 mm
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728150 145
    EAN / GTIN 4003773089902

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Formgebung und Öse für Sicherungsbefestigung. 3-stufige Sicherung der Klinge mit Sicherheitsverriegelung, -schieber, -druckknopf. Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich. Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke. Geeignet für Längs- und Rundschnitt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb