Kabelentmanteler ABI1

Artikel-Nr.: 728085 ABI1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Herstellernummer 669700

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Außenmantelschneider mit Feder-Schnellspannsystem zum Entfernen sämtlicher Kunststoff-Isolationsschichten von Kabel-⌀ 4,5 mm bis 29 mm. Geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln. Spezialschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels. Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich. Schnitttiefe in Abstufungen von 0,1 mm – 3 mm mittels Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn).
Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert.

Vorteil:

Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle des Kabels möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb