Kabelentmanteler, TiN, für Kabel-⌀: 8-13mm

Artikel-Nr.: 728050 8-13
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Universal No. 12
ganze Länge 124 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728050 8-13
Kopieren
EAN / GTIN 4011391301207
Kopieren
Herstellernummer 30120
Kopieren
Hersteller JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
Mit Messern für Rundschnitt.