• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A FEINA400

Artikel-Nr.: 728
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728
EAN / GTIN 9003170007283
Herstellernummer 728
L-Nummer L50140 745

Beschreibung

Beschreibung:

Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen.

Merkmal:

  • Form: 9011 VIERKANTFEILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AFEIN
  • Abmessung (B x L): 6 x 100 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Korngröße: 400

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb