Pick Tool 2

Artikel-Nr.: 727991 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 150 mm
    Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei)
    Produktart Schaber und Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 727991 2
    EAN / GTIN 7610733276189
    Herstellernummer 7676.3-80 BL

    Beschreibung

    Passend für:

    Pick Tools Sortiment Nr. 727990 Gr. 5.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb