Montage-Klemmzange mit Rastenklemme 240 mm

Artikel-Nr.: 727950 240
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Backenlänge 75 mm
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727950 240
EAN / GTIN 4045197379917
Herstellernummer 727950 240

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen, schlanken Backen, deren Enden abgewinkelt bzw. gebogen sind. Schenkel mit Scherengriffen und Rastenklemme. Greifflächen gezahnt.
Backenenden 90° abgewinkelt, Greifflächen mit Kreuzprisma.

Verwendung:

Diese Zange dient zum selbsttätigen Festhalten kleiner Teile und Drähte, so dass z. B. beim Löten beide Hände zum Arbeiten frei sind.

Werkstoff:

Nichtrostender Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb