• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 1, Größe 40

Artikel-Nr.: 7279301-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 40
Farbe weiß
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7279301-40
EAN / GTIN 4030839358986
Herstellernummer 7279301-40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Leder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb