Pinzette gerade, isoliert N

Artikel-Nr.: 727900 N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 155 mm
Ausführung mit feiner Spitze
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727900 N
EAN / GTIN 4045197993311
Herstellernummer 727900 N

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl mit feinen Spitzen, Schenkel doppelt tauchisoliert.
Aus Spezialstahl, vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb