Pinzette aus Carbon, spitz

Artikel-Nr.: 727730
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 110 mm
Ausführung antistatisch, leitfähig
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727730
EAN / GTIN 4045197993243

Beschreibung

Ausführung:

Antistatisch, leitfähig