{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SCOTT | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 727651-48 | |
EAN / GTIN | 4030839260357 | |
Herstellernummer | 727651-48 |