{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SCOTT | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 727651-44 | |
EAN / GTIN | 4030839260197 | |
Herstellernummer | 727651-44 | |
L-Nummer | L00790 331 |