Pinzette mit 4,5 mm breiter, flacher Spitze, abgewinkelt, 120 mm, Form 38a AM

Artikel-Nr.: 727610 AM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 120 mm
Spitzenbreite 4,5 mm
Spitzen-Eigenschaft breit / flach
Spitzenform 38a
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Herstellernummer 727610 AM

Beschreibung

Ausführung:

Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb