Pinzette abgesetzt, stumpf Spitze 2,5 mm breit, 120 mm, Form 2a, Werkstoff: AM

Artikel-Nr.: 727580 AM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 120 mm
Spitzenbreite 2,5 mm
Spitzen-Eigenschaft abgesetzt stumpf
Spitzenform 2a
Spitze auswechselbar ja
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Herstellernummer 727580 AM

Beschreibung

Ausführung:

Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb