Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40 AM

Artikel-Nr.: 727550 AM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 145 mm
Spitzenbreite 3 mm
Spitzen-Eigenschaft stumpf, innen gerieft
Spitzenform 40
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727550 AM
EAN / GTIN 4045197992857
Herstellernummer 727550 AM

Beschreibung

Ausführung:

Innen gerieft.
Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb