Pinzette stumpf, Spitze 1 mm breit, 125 mm N

Artikel-Nr.: 727540 N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
794 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Spezialstahl
    Länge 125 mm
    Spitzenbreite 1 mm
    Spitzen-Eigenschaft stumpf, innen gerieft
    Oberfläche Pinzette vernickelt
    Spitze auswechselbar nein
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 727540 N
    EAN / GTIN 4045197993007
    Herstellernummer 727540 N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Innen gerieft.
    Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520 / 7560 schwarz lackiert).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb