• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh AMBITION BOA® Low ESD S2, Größe 44

Artikel-Nr.: 72752-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie AMBITION
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72752-44
    EAN / GTIN 4030839260036
    Herstellernummer 72752-44
    L-Nummer L00790 808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "AMBITION" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb