• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh AMBITION BOA® Low ESD S2, Größe 37

Artikel-Nr.: 72752-37
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AMBITION
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72752-37
EAN / GTIN 4030839267073
Herstellernummer 72752-37
L-Nummer L00790 4628

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "AMBITION" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb