Carbonfaser-Pinzette, feine, gebogene Spitzen

Artikel-Nr.: 727506
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 130 mm
Spitzenform spitz, gebogen
Spitzen-Eigenschaft hitzebeständig bis 270 °C
Werkstoff Spitze Carbonfaser
Werkstoff antimagnetischer, säurefester Stahl, rostfrei
Spitze auswechselbar ja
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727506
EAN / GTIN 7314150115433
Herstellernummer TL 7CFR-SA

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem, antimagnetischem, säurebeständigem Stahl. Carbonfaser-Spitzen, antimagnetisch, säure- und hitzefest bis 270 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb