• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1, Größe 42

Artikel-Nr.: 7274101-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Farbe rot
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7274101-42
    EAN / GTIN 4030839378304
    Herstellernummer 7274101-42
    L-Nummer L00790 3093

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb