Elektronik-Flachzange 115 mm

Artikel-Nr.: 727195 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 115 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Kopfbreite 9,5 mm
    Backenlänge 22,5 mm
    Maulform flach, gerade
    Norm DIN ISO 9655
    Ausführung Backen innen glatt geschliffen
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Kugellagerstahl
    Oberfläche spiegelpoliert
    mit Öffnungsfeder ja
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 727195 115
    EAN / GTIN 4003773024835
    Herstellernummer 35 12 115 ESD

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen schwarz/grau, elektrisch ableitend. ESD-geeignet. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.

    Verwendung:

    Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Werkstoff:

    Kugellagerstahl, ölgehärtet.

    Hinweis:

    Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb