Alternativartikel:

Elektronik-Spitzzange, 45° abgewinkelt 145 mm

Artikel-Nr.: 727192 145
Rabatt
39,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 145 mm
Kopfbreite 12 mm
Backenlänge 35 mm
Maulform spitz zulaufend, 45° abgewinkelt
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen innen glatt geschliffen
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Kugellagerstahl
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Herstellernummer 1024.080

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.
Griffe mit Mehrkomponentenhülle.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb